| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1365776 Herst.-Nr.: 706-5030/301-100 EAN/GTIN: 4055143986434 |
| |
|
| | |
| Systemleitung; für GE Fanuc 9030; 2 x 8 Digitalein- oder -ausgänge für höhere Spannungen; Länge 1 m; Leiterquerschnitt 0,34 mm² Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 20, Länge: 1 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 706-5030/301-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,44* | € 292,96* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 254,5784* | € 298,3084* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 263,59* | € 306,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,38* | € 309,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,89* | € 312,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|