| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1365456 Herst.-Nr.: 706-100/525-100 EAN/GTIN: 4055143743884 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung; 25-polig; Sub-Min-D; Stiftleiste; offenes Ende; Länge 1 m; Leiterquerschnitt 0,25 mm² Halogenfrei: true, Kabeltyp: mehradrig, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 25, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: freies Leitungsende, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: grau, Bemessungsstrom In: 1 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 706-100/525-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Stiftleiste, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, anschlussleitung 1m, Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,89* | € 62,88* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,73158* | € 66,02158* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,08* | € 67,83* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,71* | € 68,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,05* | € 69,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|