| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1292221 Herst.-Nr.: 894-8392/073-306 EAN/GTIN: 4055143946209 |
| |
|
| | |
| konfektionierte Verbindungsleitung; Cca; Buchse Stecker; 2-polig; Kod. E; Y-H(St)Hh 1x2x0,8; 3 m; grün Halogenfrei: true, Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: ohne, Bemessungsstrom: 3 A, Bemessungsspannung: 50 V, Gesamtlänge: 3000 mm, Polzahl: 2, Mantel-Farbe: grün, Kabeldurchmesser: 5...7 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 0,8 kV, Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 1+, 2-, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grün, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Cca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 894-8392/073-306 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,34* | € 22,67* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,08086* | € 23,50086* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,38* | € 23,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,4106* | € 24,0606* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,79* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|