| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1292171 Herst.-Nr.: 883-2443 EAN/GTIN: 4055143940726 |
| |
|
| | |
| Brücker; 3-fach; isoliert; gelb Montageart: steckbar, Farbe: gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 1000 V, Rastermaß: 36 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 3, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 380 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 883-2443 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,0713* | € 77,7513* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,361* | € 80,611* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,74* | € 82,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,66505* | € 83,13505* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,03* | € 83,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,6722* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|