| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1264048 Herst.-Nr.: CM10-PV EAN/GTIN: 4014651446830 |
| |
|
| | |
| Benning CM 10-PV True RMS Stromzangen-Multimeter für Photovoltaikanlagen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Service und Industrie. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Spannungsmessung/AC 0,1 V - 1500 V. Spannungsmessung/DC 0,1 mV - 2000 V. Spannungsmessung bis 1500 V AC/ 2000 V DC über Messadapter TA PV. Strommessbereich/AC 0.000001 A - 600 A. Strommessbereich/DC 0.000001 A - 600 A. Stromart Gleich-/Wechselstrom. Mikroampere- und Temperaturmessbereich für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Widerstandsmessbereich 0,1 Ohm - 600 kOhm. Durchgangsprüfung ja. Diodenprüfung ja. Echteffektivwertmessung (TRMS) ja.Frequenzmessung 0,01 Hz - 10 kHz. Frequenzmessung ja. Kapazitätsmessung 0,1 - F - 1 mF. Kapazitätsmessung ja. Temperaturmessung - 40 °C - + 400 °C. Temperaturmessung ja. Datenlogger- und Speicherfunktion (4000 Messwerte). Schnittstelle Bluetooth Low Energy 4.0 zur Messwertübertragung. Kostenlose IOS- und Android-App BENNING MM-CM Link zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet. Einschaltstrommessung INRUSH zur Messung von Einschaltströmen (Motoren etc.). Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Messeingang für flexiblen Stromwandler BENNING CFlex 1 bis 3000 A AC (Option). Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED). Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher Hold. Maximalwertspeicher MAX. Minimalwertspeicher MIN. LED-Messstellenbeleuchtung. Zangenöffnung 37 mm. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Griffiges und bruchfestes SoftGrip-Gehäuse. Inklusive Messadapter BENNING TA PV, Messleitungs-/ Krokodilklemmensatz, Tasche, Drahttemperaturfühler, 2 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 Batterien. Stromart: AC/DC, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Strommessbereich/AC: 0,000001...600 A, Strommessbereich/DC: 0,000001...600 A, Widerstandsmessbereich: true, Zangenöffnung: 37 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: true, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: false, Oberschwingungsmessung: false, Spannungsmessung, AC: true, Spannungsmessung, DC: true, Analoge Balkenanzeige: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: true, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | CM10-PV | Ident Code: | 044683 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter digital, multimeter, benning multimeter, Zangen-Multimeter, Stromzange, Amperzange |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 314,27* | € 349,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,56* | € 349,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 308,28* | € 349,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,22* | € 354,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 339,58* | € 374,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|