Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1259949 Herst.-Nr.: 145000 EAN/GTIN: 4021103011133 |
| |
|
| | |
| PE-Schwergutmüllsäcke 500 x 800 mm Farbe: weiß, Breite: 500 mm, Länge: 800 mm, Werkstoff: LDPE, Transparent: true, mit Zugband: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 145000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfall-säcke transparent, abfall säcke, cimco abfallsack |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,46* | € 0,78* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,466* | € 0,786* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,528* | € 0,898* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,58* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,58* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|