Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WBZ+5, 1(6)A, 4TE MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1256240
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     WBZ+5-1(6)A-4TE-MID
EAN/GTIN:
     4048652099672
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Drehstromzähler WBZ+5, S0, 2-Tarif, 0,01-1(6)A, (MID, geeicht). Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, Wirk und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug, 2 Tarifzähler, für 4-Leiternetze, Displayanzeige für: Energiewert Tarif 1 und 2, Displaytest, Taste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, externe Tarifsteuerung (58 bis 230 V), Installationsfehlererkennung, S0-Impulsausgang gem. EN 62053-31 für Wirk und Blindenergie, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35), MID konformitätsbewertet für Abrechnung zugelassen (nur Wirkenergie), Schnittstellenerweiterung durch Module. Typ 4-Leiter, Spannung 3x230/400V, Strom 0,01-1(6)A, Frequenz 50 Hz, Zählwerk 2-zeilig, 8-digit LCD, Genauigkeit (Wirkenergie) B, Eigenverbrauch (Ue) < 2 VA pro Phase, Eigenverbrauch (le) < 0,5 VA pro Phase, Impulsausgang 1x S0 kWh + 1x S0 kvarh (U max 27V - I max 27mA), Anschlussklemmen (max.) 35 mm², Temperaturbereich (Tb): -10 °C bis +55°C, Luftfeuchtigkeit 80% bei 40°C, nicht kondensierend, Schutzklasse Gehäuse IP 20, Schutzklasse Anschluss IP 20, Gewicht 0,5 kg, Abmessungen (B x H x T) (4 TE) 72 x 90 x 64 mm. Montageart: REG, Breite: 71,5 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 90 mm, Tiefe: 71 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 5 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 5000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230...400 V, Nennspannung (Un) L-L: 0 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
WBZ+5-1(6)A-4TE-MID
Ident Code:
55220205
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 170,53*
€ 203,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,50*
€ 204,61*
Frei Haus
ab € 178,20*
€ 212,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,29*
€ 216,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,89*
€ 219,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.