| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1254218 Herst.-Nr.: 771-8382/066-801 EAN/GTIN: 4055143841955 |
| |
|
| | |
| konfektionierte Verbindungsleitung; Cca; Buchse Stecker; 2-polig; Kod. I; H05Z1Z1-F 2 x 1,50 mm²; 8 m; 1,50 mm² Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: H05Z1Z1-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 8000 mm, Polzahl: 2, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 6,8...8,6 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: blau, Brandlast: 0,17389 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Cca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 771-8382/066-801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,46* | € 24,19* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,44714* | € 25,58714* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,9019* | € 26,1619* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,18* | € 26,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,89* | € 29,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|