| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1253989 Herst.-Nr.: 2002-160 EAN/GTIN: 4055143789905 |
| |
|
| | |
| Adapter; grau Breite: 5 mm, Höhe: 28,3 mm, Befestigung selbstklebend: false, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2002-160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 3,28* | € 5,02* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 3,66125* | € 5,57125* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 3,81* | € 5,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,91* | € 5,94* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,275* | € 6,455* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,171* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|