| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1252271 Herst.-Nr.: Z-R230/16-20 EAN/GTIN: 9010238026988 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais mit Handbetätigung, Steuerspannung 230V AC, Funktion: 2 S, Bemessungsbetriebsstrom 16 A, 240V AC, erfüllt die Anforderungen der IEC/EN 60947-4-1, Standard Front Abmessung 45mm, Montagebreite 1 TE, Montage auf Hutprofilschiene. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: mechanisch, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 196...250 V, Steuerspannung 2: 0 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 0 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 240 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 5 A, Max. Glühlampenlast: 720 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 303 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 541 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 271 VA, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-R230/16-20 | Ident Code: | ICS-R16A230B200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 13,29* | € 17,56* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,34* | € 18,08* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,75* | € 18,59* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 13,79* | € 18,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,38* | € 25,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|