Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251715
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PST1,3/6-5,0RDVPE250
EAN/GTIN:
     4063151008048
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
leiterplattensteckverbinder phoenix...
Stiftleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: rot, Nennstrom: 12 A (Abhängig von verwendetem Stecker), Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Artikelfamilie: PST 1,3/..-V, Rastermaß: 5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Stecksystem: COMBICON PST 1,3, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: rot, Bemessungsspannung: 320 V, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Durchmesser Anschlusspin: 1,3 mm, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: Karton (für SMD), Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 12 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PST1,3/6-5,0RDVPE250
Ident Code:
1107408
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 6pol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,42*
€ 132,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,72*
€ 138,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,01*
€ 138,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,98*
€ 139,64*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,64*
€ 166,1716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,18*
€ 163,2442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,01*
€ 149,9519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,99*
€ 145,1681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,98*
€ 132,0662
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,44392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.