Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-BB10-I-PT-M
EAN/GTIN:
     4055626494418
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatz, Polzahl: 10+PE, Baugröße: B6, Leistungskontakte: 10, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung Breite: 34 mm, Höhe: 32,5 mm, Tiefe: 38 mm, Bemessungsspannung: 500 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 10, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 125 °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Durchmesser des Steckkontaktes: 2,5 mm, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...2,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 10, Anzahl der Steuerkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-BB10-I-PT-M
Ident Code:
1014418
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 12,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,96*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,17*
€ 14,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 14,58*
€ 8,95*
ab € 27,34*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.