Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4055626494418 Herst.-Nr.: 1014418 EAN/GTIN: 4055626494418 |
| |
|
| | |
| Kontakteinsatz, Polzahl: 10+PE, Baugröße: B6, Leistungskontakte: 10, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 500 Volt | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-BB10-I-PT-M, HCBB10IPTM, 1014418, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Ethernet, Koax, Kontakt, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder, Kontakthalter, Kontaktstift, LWL, pneumatisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,95* | € 12,77* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,08* | € 12,94* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,18* | € 14,45* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 14,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,37* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|