Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTIO1,5/S/5-PE/U-GY/O-WH-BK
EAN/GTIN:
     4055626950648
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der Etagen: 5, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTIO1,5/S/5-PE/U-GY/O-WH-BK
Ident Code:
1099906
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact aktorenklemme, Sensor-Aktor-Reihenklemme, Reihenklemme, Initiator/Aktor-Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,84*
€ 3,46*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,1267*
€ 3,7867*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,1297*
€ 3,7897*
50
€ 5,95*
ab € 3,17711*
€ 3,84711*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,4162*
€ 4,1362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1362*
€ 4,92208
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4162*
€ 4,06528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 206,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3244575
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3244589
ab € 0,316*
Zubehör
Phoenix Contact
1045987
ab € 0,3116*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3244559
ab € 1,4582*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.