Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250654
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT6-TP/PHV
EAN/GTIN:
     4055626529226
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 10,15 mm, Höhe: 91 mm, Tiefe: 63,1 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT6-TP/PHV
Ident Code:
1028589
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,98*
€ 289,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,178*
€ 294,888*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,68*
€ 305,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 274,10*
€ 316,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 289,525*
€ 331,205*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,205*
€ 394,13395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,595*
€ 389,83805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,925*
€ 375,95075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,865*
€ 362,78935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,525*
€ 344,53475
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,7905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8489*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.