Sockelgehäuse COM, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 36 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard Breite: 49,5 mm, UV-beständig: false, Höhe: 36 mm, Tiefe: 97 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: true, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK | Ident Code: | 1079393 |
|