Sockelgehäuse COM, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 37,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 49,5 mm, UV-beständig: false, Höhe: 37,5 mm, Tiefe: 63,5 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: sonstige, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL | Ident Code: | 1078596 |
|