Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250369
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ECS-P-122X169-S-UV-2M12GY
EAN/GTIN:
     4055626665238
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Schalterabdeckung
Outdoor-Gehäuse, Frontplatte, Breite: 163 mm Farbe: grau, Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ECS-P-122X169-S-UV-2M12GY
Ident Code:
1050379
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung grau, schalterabdeckung, leergehäuse ip 66, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 28,18*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,20*
€ 28,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,03*
€ 34,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 90,50*
€ 113,80*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 109,11*
€ 135,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 140,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.