Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250226
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-4P-M8MS/0,6-PUR/M8FS2NC
EAN/GTIN:
     4055626914954
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,6 m, Pin 2 nicht angeschlossen Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 48 V, Geschirmt: false, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-4P-M8MS/0,6-PUR/M8FS2NC
Ident Code:
1093778
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 8,75*
€ 9,65*
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 10,71*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 10,35*
€ 11,29*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 11,33*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1430857
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.