Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250224 Herst.-Nr.: SAC-4P-M12MST/2,0-110 EAN/GTIN: 4055626897394 |
| |
|
| | |
| Powerleitung, 4-polig, PVC, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V Halogenfrei: false, Kabeltyp: mehradrig, Bemessungsspannung: 63 V, Kabellänge: 2 m, Geschirmt: false, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -20 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Farbe des Kabelmantels: sonstige, Bemessungsstrom In: 12 A, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-4P-M12MST/2,0-110 | Ident Code: | 1089953 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, anschlußleitung 2m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,67* | € 19,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,28* | € 21,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,16* | € 22,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,20* | € 22,44* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,81* | € 23,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|