Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250151
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VIP-CAB-FLK50/21,0M/S/SC057
EAN/GTIN:
     4055626944654
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig, 180 °-Abgang); Kabellänge: 21 m Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 50, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: false, Geeignet für analoge Signale: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VIP-CAB-FLK50/21,0M/S/SC057
Ident Code:
1098755
Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,03*
€ 306,61*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 256,51*
€ 309,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 259,50*
€ 311,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,91*
€ 313,79*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.