Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VCW 25/36 CF/1-7 E/LL Brennwerttech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229156
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VCW25/36CF/1-7E/LL
EAN/GTIN:
     4024074858844
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel
ecoTEC exclusive VCW 25/36CF/1-7 Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile, Normnutzungsgrad 98% (Hs) / 109% (Hi), Modulation bis zu 1:10, Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Combi-Gerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip, Weiterentwickeltes Wärmetauscherkonzept ermöglicht einen bis zu 8% erhöhten Wirkungsgrad, Kommunikationsfähige Hocheffizienz- Pumpe ermöglicht geführten hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage per App, Besonders umweltfreundlich und effizient, ausgezeichnet mit Vaillant Green iQ Label, Modernes Design und hochwertiger Materialeinsatz, Integrierte Akustik Isoliematte für einen besonders leisen Betrieb, Inklusive Gutschein für Internetmodul sensoNET zur mobilen Reglersteuerung mit sensoNET App, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Bedienung über Touch- Bedienelemente, Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710 Ausstattung, Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdruck- sensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 l Ausdehnungsgefäß, Quetsch- verschraubung für Gasanschluss, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Regelung einer externen Heizkreis-/Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises integriert, Vorrang-Umschaltventil, Internetmodul sensoNET VR 921 kostenlos bestellbar, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch Buttons, Diagnoseschnittstelle integriert Gasart E/LL Nennleistungsbereich Erdgas E/LL 50/30 Grd.C 3,3-27,0 kW 80/60 Grd.C 3,0-25,0 kW Speicherladeleistung max. 36,4 kW max. Wärmebelast. Heizbetrieb 27,0 kW min. Wärmebelast. Erdgas E/LL 3,3 kW Normnutzungsgrad 98% (Hs) / 109% (Hi) Kondenswassermenge bei 50/30 Grd.C, ca. 2,6 l/h Bereitschaftswärmeverlust bei tK70 Grd.C 0,36% Pumpen-Volumenstrom bei 20K (Restförderhöhe) 1075 l/h (mbar) Vorlauftemperatur max. 85 Grd.C Elektroanschluss 230/50 V/Hz Vor-/Rücklaufanschluss DN 20 Gasanschluss R 3/4 Luft-/Abgasanschluss 80/125 mm Höhe/Breite/Tiefe 720/440/382 mm Gewicht 41 kg CE PIN CE-0063CU3910 Gasgerätekategorie I2N Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- Effizienzklasse A (Spektrum A++ bis G) Jahreszeitbedingte Energie-Effizienzklasse Warmwasser A (Spektrum A+ bis F) Breite: 440 mm, Höhe: 720 mm, Tiefe: 382 mm, Werkstoffgüte: Stahlblech, Anschluss Vorlauf: Außengewinde (metrisch), Anschluss Rücklauf: Außengewinde (metrisch), Frequenz: 50 Hz, Geschlossene Ausführung: true, Nennleistung Trinkwasser: 36 kW, Energieeffizienz Warmwasser: 99%, Zapfprofil: XXL, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A, Energieeffizienzklasse Warmwasser: A, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 3/4 Zoll (20), Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax): 0,079 kW, Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4): 24,99 kW, Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4): 88,3%, Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb): 0,0019 kW, Material Wärmetauscher: rostfreier Stahl, Einstellbare Heizleistung: true, Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/4 Zoll (20), Eingebaute Pumpenschaltung: true, Nennlast unterer Wert: 3,3 kW, Nennlast oberer Wert: 27 kW, Min. Arbeitsdruck: 1 bar, Max. Gasvordruck: 25 mbar, Eingebauter witterungsanhängiger Regler: false, Eingebautes Ausdehnungsgefäß: false, Nennleistung 80-60 °C: 25 kW, Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur): 75 °C, Eingebautes Überdruckventil: false, Rohraußendurchmesser Zulauf: 26,44 mm, Rohraußendurchmesser Rücklauf: 26,44 mm, Anschluss Kraftstoff: sonstige, Rohraußendurchmesser Kraftstoff: 20 mm, Anschluss Luftzufuhr: Muffe, Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr: 125 mm, Anschluss Rauchgasabfuhr: Muffe, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 26,44 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 26,44 mm, Min. Gasvordruck: 17 mbar, Geeignet für Erdgas: true, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde (metrisch), Anschluss Warmwasser: Außengewinde (metrisch), Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr: 80 mm, Brennerregulierung modulierend: true, Eingebautes Manometer: true, Kondensierend: true, Nennleistung 50-30 °C: 27 kW, Geeignet für Butan: false, Geeignet für Methan: false, Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VCW25/36CF/1-7E/LL
Ident Code:
0010022004
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 3.478,03*
€ 3.769,15*
Frei Haus
ab € 3.784,81*
€ 4.045,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.881,38*
€ 4.147,28*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.147,28*
€ 4.935,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.092,96*
€ 4.870,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.947,98*
€ 4.698,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.884,12*
€ 4.622,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.881,38*
€ 4.618,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.