| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79168861 Herst.-Nr.: 0010022004 EAN/GTIN: 4024074858844 |
| |
|
| | |
| Gastherme VCW25/36 CF/1-7 E/LL ecoTEC exclusive VCW 25/36CF/1-7 Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile, Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:10, Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Combi-Gerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip, Weiterentwickeltes Wärmetauscherkonzept ermöglicht einen bis zu 8% erhöhten Wirkungsgrad, Kommunikationsfähige Hocheffizienz- Pumpe ermöglicht geführten hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage per App, Besonders umweltfreundlich und effizient, ausgezeichnet mit Vaillant Green iQ Label, Modernes Design und hochwertiger Materialeinsatz, Integrierte Akustik Isoliematte für einen besonders leisen Betrieb, Inklusive Gutschein für Internetmodul sensoNET zur mobilen Reglersteuerung mit sensoNET App, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Bedienung über Touch- Bedienelemente, Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710 Ausstattung, Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdruck- sensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 l Ausdehnungsgefäß, Quetsch- verschraubung für Gasanschluss, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Regelung einer externen Heizkreis-/Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises integriert, Vorrang-Umschaltventil, Internetmodul sensoNET VR 921 kostenlos bestellbar, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch Buttons, Diagnoseschnittstelle integriert Gasart E/LL Nennleistungsbereich Erdgas E/LL 50/30 Grd. Weitere Informationen: | | Material Wärmetauscher: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Stahlblech | Geschlossene Ausführung: | ja | Kondensierend: | ja | Nennleistung 80-60 °C: | 25 kW | Nennleistung 50-30 °C: | 27 kW | Nennlast oberer Wert: | 27 kW | Nennlast unterer Wert: | 3,3 kW | Einstellbare Heizleistung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 3.482,88* | € 3.778,80* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.758,24* | € 4.055,89* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.872,46* | € 4.157,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|