Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe R50 2,8W 210lm E14 CorePro LEDspot 2700K 827 klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1225953
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     COREPROLEDSPOT-ND2.8-40W-R50-E14-827-36D
EAN/GTIN:
     8718696811757
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden. Farbe: weiß, Sockel: E14, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 50 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 75 lm/W, Lichtstärke: 400 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 84 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 23 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 2,8 W, Lichtstrom: 210 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 36 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 210 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,5, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1215
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
COREPROLEDSPOT-ND2.8-40W-R50-E14-827-36D
Ident Code:
81175700
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,63*
€ 4,63*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,41*
2 Tage
86
1
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,51*
2 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 3,79*
€ 5,54*
Lager 6232
30
1
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81171900
ab € 3,40*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 4,95*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
81177100
ab € 3,69*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 6,03*
Ähnlich
Philips
81185600
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.