| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1225821 Herst.-Nr.: AMBISENSETHERMOSTATVENTILVR50 EAN/GTIN: 4024074798317 |
| |
|
| | |
| ambiSENSE Thermostatventil VR50 Passend für Heizkörperventile mit einem Anschluss M 30 x 1,5 mm. Maximal 20 batteriebetriebene Thermostatventile in einem ambiSENSE Einzelraum- regelungssystem. Adapter für Danfoss RA, RAV, RAVL liegen bei. Farbe: weiß, Ausführung: gerade, Einstellbereich: 5...30 °C, Schutz gegen Vandalismus: false, Bedienung über Webinterface: false, Bedienung über App: true, Bedienung über Bluetooth: false, Einstellhilfe für Sehbehinderte: false, Uhr Programm: true, Regelelement: Elektromotor, Frostsicher: true, Mechanisch verschließbar im Nullstand: true, Anschluss am Ventil: M30 x 1,5, Blockierung/Begrenzung Einstellbereich: true, Geeignet für Heizkörper: false, mit Diebstahlsicherung: false, Geeignet für Heizung: true, Geeignet für Kühlen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AMBISENSETHERMOSTATVENTILVR50 | Ident Code: | 0020242486 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Thermostatventil, vaillant heizkoerperthermostat, funk heizkörperthermostat, heizkörperthermostat m30 x 1,5 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,26* | € 71,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,68* | € 71,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,38* | € 78,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|