Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1205340 Herst.-Nr.: 7492 EAN/GTIN: 4024941853729 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung System: Belgisch/französisches System - Typ E Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005 Gerätehöhe: 123 mm, Gerätebreite: 52 mm, Gerätetiefe: 64 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Der Klappdeckel ist selbstschließend Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Ausführung: Schutzkontaktstift, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9005, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Geeignet für Schutzkontaktstift: true, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 7492 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 26,7945* | € 30,8445* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 27,0105* | € 31,1205* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,89* | € 31,82* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,84* | € 34,37* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,70* | € 36,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|