Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1205336 Herst.-Nr.: 7373 EAN/GTIN: 4024941852487 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Stecker 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005 Gerätehöhe: 122 mm, Gerätebreite: 42 mm, Gerätetiefe: 42 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet, mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Ausführung: SCHUKO, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 7373 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,092* | € 13,302* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,2025* | € 13,4325* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,88* | € 13,81* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,17* | € 14,17* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,70* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|