für Einsätze Art.-Nrn.: 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und funkgesteuertes Bedienen von geeigneten UP-Einsätzen zum Schalten oder Dimmen Montage auf UP-Einsatz Betrieb mit geeigneten Funksendern Produkteigenschaften Auswertung von Nebenstellen Szenenbetrieb möglich Statusanzeige mit LED Statusrückmeldung an Funksender Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen Mit eNet-Server einstellbar: Maximalhelligkeit Minimalhelligkeit Dimmgeschwindigkeit Ein-/ Ausschaltverzögerung Auf-/ Abdimmrampe Abschaltwarnung Bediensperren Dauer-Ein, Dauer-Aus Hotelfunktion Nachlaufzeit Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Update der Gerätesoftware Fehlerspeicher auslesen Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher, Oberflächenschutz: sonstige, mit Abdeckung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 1, Geeignet für Dimmeinsatz: true, Geeignet für Jalousieeinsatz: false, Geeignet für Schalteinsatz: true, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der Betätigungspunkte: 3, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | FMA1561.07BFWW |
|