Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM Kurzhubtaste m.Funkempfänger Serie A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1197451
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     FMA1561.07BFSW
EAN/GTIN:
     4011377125810
Suchbegriffe:
Kurzhubtaste
kurzhubtaste
für Einsätze Art.-Nrn.: 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und funkgesteuertes Bedienen von geeigneten UP-Einsätzen zum Schalten oder Dimmen Montage auf UP-Einsatz Betrieb mit geeigneten Funksendern Produkteigenschaften Auswertung von Nebenstellen Szenenbetrieb möglich Statusanzeige mit LED Statusrückmeldung an Funksender Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen   Mit eNet-Server einstellbar: Maximalhelligkeit Minimalhelligkeit Dimmgeschwindigkeit Ein-/ Ausschaltverzögerung Auf-/ Abdimmrampe Abschaltwarnung Bediensperren Dauer-Ein, Dauer-Aus Hotelfunktion Nachlaufzeit Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Update der Gerätesoftware Fehlerspeicher auslesen Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher, Oberflächenschutz: sonstige, mit Abdeckung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 1, Geeignet für Dimmeinsatz: true, Geeignet für Jalousieeinsatz: false, Geeignet für Schalteinsatz: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der Betätigungspunkte: 3, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
FMA1561.07BFSW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.