| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1192686 Herst.-Nr.: CD5074TSM EAN/GTIN: 4011377106864 |
| |
|
| | |
| inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA .. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 4fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften KNX Medium: TP 256 Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Komplettierung mit Tastensatz Beschriftungsfeld Je eine rote Status-LED pro Tastenpaar Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar Energiesparmodus Integrierter Busankoppler Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten Montageart: Unterputz, Leistungsaufnahme: 0,288 W, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Anzahl der Betätigungspunkte: 8, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CD5074TSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, EIB-Abdeckung, KNX-Abdeckung, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Tastsensor, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,18* | € 164,20* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,16* | € 164,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,67* | € 165,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,63* | € 165,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 154,78* | € 187,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|