Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1188952 Herst.-Nr.: KL150TX25ISLIM EAN/GTIN: 4012078856447 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher TX 25x125, Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz Isoliert: true, Gewicht: 69 g, Größe (TX): 25, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, mit Bohrung: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL150TX25ISLIM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25x100, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 25, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,08* | € 18,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,23* | € 18,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,82* | € 19,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,94* | € 20,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,17* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|