Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1188950 Herst.-Nr.: KL150TX15ISLIM EAN/GTIN: 4012078856416 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher TX 15x100, Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz Isoliert: true, Gewicht: 45 g, Größe (TX): 15, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, mit Bohrung: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL150TX15ISLIM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 15x100 mm, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx t15, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,10* | € 15,64* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,56* | € 16,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,17* | € 17,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,59* | € 17,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,18* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|