Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaul.m. Amb. 11W 350mA 3000K 770lm IP20 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1184803
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12406073
EAN/GTIN:
     4250047781264
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, mit Indirektanteil, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte mit direktem und indirektem Lichtanteil. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 887 lm, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Nein, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät. Außendurchmesser: 110 mm, Gehäusefarbe: weiß, Geeignet für Lampenleistung: 10,5 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 14 mm, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 887 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 350 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Einbaudurchmesser: 83 mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 80 mm, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: DC, Nennspannung: -...- V, mit Betriebsgerät: false, Ohne Dimmfunktion: false, Reflektor: hochglänzend, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: III, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 887 lm, Leuchtenlichtausbeute: 84,48 lm/W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12406073
Ident Code:
12406073
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 98,15*
€ 98,15*
€ 5,95*
ab € 80,32*
€ 98,76*
€ 5,46*
ab € 81,12*
€ 99,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,38*
€ 101,31*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,05*
€ 112,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664000
ab € 23,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 37,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 43,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664010
ab € 24,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,15*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643010
ab € 24,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.