Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Einbauleuchte Edst. 35W GX5,3 IP54 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1184452
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     26005220
EAN/GTIN:
     4250047781134
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Einbaudownlight, V4A, IP54, GX5,3, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Nein, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät. Breite: 82 mm, Fassung: GX5,3, Gehäusefarbe: Edelstahl, Geeignet für Lampenleistung: 35 W, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 3 mm, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Farbtemperatur: -...- K, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: 68 mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 55 mm, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC/DC, Nennspannung: 12 V, mit Betriebsgerät: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP54, Schutzklasse: III, Max. Systemleistung: 35 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: -...- lm, Lichtstrom einstellbar: nein, Länge: 82 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
26005220
Ident Code:
26005220
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,77*
€ 39,74*
€ 5,46*
ab € 29,98*
€ 40,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,42*
€ 40,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,06*
€ 41,37*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,28*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
535800
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.