Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1179571 Herst.-Nr.: SRC04005 EAN/GTIN: 4049857139361 |
| |
|
| | |
| Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 400/5A 5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. Ausführung: Aufsteckstromwandler, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 400 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 20 mm, Öffnungsbreite: 29,5 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SRC04005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,59* | € 29,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,01* | € 32,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,15* | € 32,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,30* | € 33,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,11* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|