Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme 2,5mm² 630V/20A,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1177984
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA02KD
EAN/GTIN:
     3250613951436
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Messertrennklemme 2,5mm²,630V-20A,grau, Stecktechnik Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 79,75 mm, Höhe: 38,15 mm, Tiefe: 5 mm, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KYA02KD
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 2,38*
1
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,08*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 3,13*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,21*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 86,95*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,18*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.