Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1177974
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA02E
EAN/GTIN:
     3250613951214
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiterklemme 2,5mm², Stecktechnik. Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene. Montageart: sonstige, Farbe: grün/gelb, Breite: 57 mm, Höhe: 42,3 mm, Tiefe: 5 mm, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KYA02E
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen hager, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 2,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,56*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 3,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,72*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,02*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,23*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,78*
Zubehör
Hager
KWP02RE
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.