Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1177963 Herst.-Nr.: KXB10E EAN/GTIN: 3250613942144 |
| |
|
| | |
| Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik Montageart: sonstige, Farbe: grün/gelb, Breite: 54 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 10 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KXB10E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 4,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,58* | € 5,31* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,62* | € 5,36* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,58* | € 5,42* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,14* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|