Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme 4mm² 800V/20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1177936
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA04KD
EAN/GTIN:
     3250613942045
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Messer-Trennklemme 4mm², 800V-20A, Schraubtechnik Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 48 mm, Höhe: 49,5 mm, Tiefe: 6 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KXA04KD
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,14*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,89*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,07*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.