Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1177730 Herst.-Nr.: ERC216 EAN/GTIN: 3250612400485 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais 16A 2S 230V. Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2" PLE) einzubauen. Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Gebrauchskategorie: 7, Max. Glühlampenlast: 1100 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 570 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1200 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 490 VA, Schieber für Handschaltung: true, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP2X, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V, Brummfrei: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ERC216 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 18,33* | € 23,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,64* | € 24,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,68* | € 24,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,79* | € 24,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,73* | € 26,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|