Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1074848 Herst.-Nr.: CM801801 EAN/GTIN: 3599078018019 |
| |
|
| | |
| Selbstblockierende Mutter fuer Reihe 41x41, Durchmesser 6 mm, EZ, elektrolytisch verzinkt nach DIN 50961. Verkaufseinheit: 100 Stueck. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Feder: false, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM801801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,52* | € 107,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,28* | € 122,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,86* | € 127,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 122,27* | € 146,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,10* | € 149,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2227* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|