Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter HM M8 elektrolytisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1074826
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801611
EAN/GTIN:
     3599078016114
Suchbegriffe:
Dreikantmutter
Vierkantmutter
Sechskanthutmutter
Sechskantmutter
Mutter HM Durchmesser 8 mm, elektrolytisch verzinkt nach DIN 50961. Verkaufseinheit: 100 Stueck. Halogenfrei: false, Höhe: 6,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 13 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Gewindemaß (imperial): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
CM801611
Weitere Suchbegriffe: Hutmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,149*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,109*
€ 0,159*
1
€ 5,46*
ab € 0,122*
€ 0,22*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
801631
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.