Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter HU 8 EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mutter HU 8 EZ
Mutter HU 8 EZ
Artikel-Nr.:
     3517I-45961248
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801611
EAN/GTIN:
     3599078016114

Mutter HU 8 EZ

Mutter HM Durchmesser 8 mm, elektrolytisch verzinkt nach DIN 50961. Verkaufseinheit: 100 Stueck.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
13 mm
Höhe:
6,5 mm
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,148*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11*
€ 0,158*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,122*
€ 0,219*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
23 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
801631
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.