| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1073349 Herst.-Nr.: 57150 EAN/GTIN: 4012094571508 |
| |
|
| | |
| LxBxH in mm: 76 x 76 x 74 Anwendung: für Ortbeton, Einbautiefe: 74 mm, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Werkstoff: Stahl, Geeignet für HV-Leuchten: false, Geeignet für NV-Leuchten: true, Geeignet für LED-Leuchten: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 57150 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,39* | € 4,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,42* | € 5,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,72* | € 5,70* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,85* | € 5,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,33* | € 6,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|