| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1073331 Herst.-Nr.: ALU55379 EAN/GTIN: 4012094453798 |
| |
|
| | |
| Artikel Nr. ALU5537+Farbcode ohne Sprengring schwenkbar für Durchm. 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler 30° schwenkbar Leuchtmittelwechsel durch Herausnahme des Bajonett-Frontrings exklusive Leuchtmittel exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII) Außendurchmesser: 82 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Chrom, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Einbaudurchmesser: 68 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: false, Farbtemperatur: -...- K, Verstellbarkeit: schwenkbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Lichtstrom: -...- lm, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Geeignet für Seilsystem: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Geeignet für Deckenmontage: true Farbe: chrom matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ALU55379 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, rutec downlight, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,51* | € 6,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,91* | € 7,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,27* | € 7,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,51* | € 8,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,38* | € 9,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|