| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-5810 Herst.-Nr.: 5810 EAN/GTIN: 4058906009623 |
| |
|
| | |
| NALIA 360 Grad Case kompatibel mit iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7 Hülle, Silikon Full-Body Handyhülle Rundum Cover Dünn, Komplett-Schutz & Displayschutz Phone Bumper Schutzhülle Etui Diese erstklassige Handyhülle verleiht Deinem Smartphone einen ausgezeichneten 360 Grad Rundum-Schutz, auf den Du dich verlassen kannst. Das zweiteilige Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale und bietet Deinem Telefon vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten sowie des Displays und der Rückseite. Als Material kommt hier hochwertiges TPU Silikon zum Einsatz, welches äußerst stabil, robust und widerstandsfähig ist. Der Touchscreen bleibt dank des ultra-dünnen Materials uneingeschränkt nutzbar. Die Innenseiten des Front- und Backcovers weisen einen Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) auf. Dieser verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht zudem die schnelle und einfache Installation des Etuis. Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet. Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den bestmöglichen Schutz, auf den Du so lange gewartet hast! Kompatibel mit: Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / SE 2022 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / SE 2022 - 360° HANDYHÜLLE | Das Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale, die sich an Deinem Smartphone nahtlos ineinander fügen.
- KOMPLETT-SCHUTZ | Dein Telefon erhält einen 360-Grad Rundum-Schutz: alle Ecken und Kanten sowie die Rückseite und das Display sind vollständig geschützt.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitätsvolles TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- MICRO-DOTS-BUFFER | Der sich auf der Innenseite des Front- und Backcovers befindende Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und erleichtert die Installation des Etuis.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone SE 2020 / SE 2022 / iPhone 8 / iPhone 7. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare 360 Grad Silikon Hülle, Rundumschutz Vorder- und Rückseite, Transparent, Komplettschutz, Vergilbungsfrei, Kratzfest, Durchsichtige Displayschutz Schutzhülle, Full-Body Case, Vorne & Hinten Etui, Handy-Tasche |
| | |
| |