| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-57217 Herst.-Nr.: 57217 EAN/GTIN: 4058906146328 |
| |
|
| | |
| NALIA Ultra-Dünnes Hardcase kompatibel mit iPhone 15 Hülle, Ultra-Slim Anti-Fingerabdruck Seidig-Matt Rutschfest Extra-Leicht 0,5mm Schlank, Harte Schutzhülle Handyhülle Thin Cover Entdecke das neue NALIA Ultra-Slim Case, das dein Smartphone in einen modischen Blickfang verwandelt. Mit seinem minimalistischen Design verleiht es deinem Handy eine elegante Note. Das Hardcase bietet einen zuverlässigen Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere alltägliche Missgeschicke. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, präsentiert es eine leicht mattierte Oberfläche, die ein angenehmes Griffgefühl mit optimalem Grip vermittelt. Dank der Silk Touch Oberfläche genießt du den Vorteil einer reduzierten Anfälligkeit für Fingerabdrücke und Staub. Das Cover bleibt länger sauber und makellos. Zudem schützen die erhöhten Umrandungen die Kamera und den Bildschirm vor unschönen Kratzern, wenn dein Handy auf Oberflächen aufliegt. Die präzisen Aussparungen ermöglichen dir uneingeschränkten Zugriff auf alle Anschlüsse, Tasten, Kameras und Lautsprecher. Die Bedienbarkeit deines Smartphones wird dadurch nicht beeinträchtigt. Mit einer Dicke von nur 0,5mm ist diese ultra-dünne Hülle besonders leicht und beeinträchtigt nicht das schlanke Erscheinungsbild deines Telefons. Ebenfalls kannst mit einem kompatiblen Wireless Charging Ladegerät dein Handy durch die Hülle kabellos aufladen. Kompatibel mit: Apple iPhone 15 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Ultra-Slim Hülle - KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- ULTRA-SLIM FIT | Extra dünnes 0,5mm Cover mit passgenauen Aussparungen für optimale Bedienbarkeit von Tasten, Anschlüssen & Kamera. Schlankes Design mit leichtem Gewicht & effektivem Schutz.
- SILK TOUCH SURFACE | Die mattierte Silk Touch Oberfläche wirkt abweisend gegen Fingerabdrücke, Staub & Schmutz. Die Hülle liegt angenehm in deiner Hand und bietet dir einen festen Grip.
- SCHLANKER SMARTPHONE SCHUTZ | Das dünne & kratzfeste Hard-Case aus hochwertigem Kunststoff-Material, minimiert Schäden durch Stürze, Stoß-Wirkung und Verschmutzungen.
- DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Leicht erhöhte Ränder schützen dein Handy beim Auffliegen auf Oberflächen vor Kratzern auf dem Bildschirm und den Kamera-Linsen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15, mobiltelefon hülle, Ultra Dünne Hülle, Matt Hardcase, 0, 5mm Slim-Fit, Anti-Fingerprint |
| | |
| |