Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle 360° für iPhone 15 Pro Max Klar Full Cover Handyhülle Schutz Tasche Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülle 360° für iPhone 15 Pro Max Klar Full Cover Handyhülle Schutz Tasche Case
Hülle 360° für iPhone 15 Pro Max Klar Full Cover Handyhülle Schutz Tasche Case
Hülle 360° für iPhone 15 Pro Max Klar Full Cover Handyhülle Schutz Tasche Case
Hülle 360° für iPhone 15 Pro Max Klar Full Cover Handyhülle Schutz Tasche Case
Hülle 360° für iPhone 15 Pro Max Klar Full Cover Handyhülle Schutz Tasche Case
Hülle 360° für iPhone 15 Pro Max Klar Full Cover Handyhülle Schutz Tasche Case
Hülle 360° für iPhone 15 Pro Max Klar Full Cover Handyhülle Schutz Tasche Case
Artikel-Nr.:
     6208-56984
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     56984
EAN/GTIN:
     4058906146878
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Klare 360° Schutzhülle kompatibel mit iPhone 15 Pro Max Hülle, Full-Cover Komplettschutz Transparent Anti-Gelb Durchsichtig Robust, Hardcase & Silikon Bumper & Displayschutz, Etui Handyhülle

Entdecke die innovative 360° Schutzhülle von NALIA, die deinem Smartphone den perfekten Rundumschutz im schlanken Gewand bietet.

Mit ihrem zweiteiligen Aufbau gewährleistet diese Hülle den umfassendsten Schutz für dein Handy. Jede Ecke, jede Kante, die Rückseite sowie das Display sind sicher vor Stößen und Kratzern geschützt.

Die Rückseite der Hülle besteht aus robustem Kunststoff, der selbst widrigsten Bedingungen standhält. Dieser fügt sich nahtlos in die Vorderseite des Cases ein. Diese Vorderseite besticht durch einen Silikonbumper an den Seiten, der für optimalen Halt sorgt, sowie eine gehärtete Frontfolie, die zusätzlichen Schutz bietet.

Die ergonomische Formgebung gewährleistet, dass dein Telefon sicher in deiner Hand liegt und verhindert somit ein Abrutschen aus deiner Hand.

Präzise Aussparungen für Anschlüsse, Tasten, Kameras und Lautsprecher ermöglichen uneingeschränkte Bedienbarkeit, ohne die Hülle abnehmen zu müssen.

Um die reibungslose Nutzung deines Touchscreens sicherzustellen, empfehlen wir dir, die Berührungsempfindlichkeit in den Einstellungen deines Smartphones zu aktivieren.

Kompatibel mit:
iPhone 15 Pro Max


Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit iPhone 15 Pro Max

  • KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro Max. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
  • KOMPLETT-SCHUTZ | Verleihe deinem Handy einen 360° Rundumschutz und schütze Display, Rahmen & Gehäuse deines Geräts vor Kratzern, Schmutz & Stoß-Wirkung.
  • PREMIUM MATERIAL | Die durchsichtige Hülle besteht aus einer Rückschale aus robustem Kunststoff, einem Silikon-Bumper Rahmen und einer gehärteten Front-Folie.
  • DRUCK-SENSITIV | Aktiviere die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone-Einstellungen, um den Touchscreen optimal zu nutzen.
  • TRANSPARENT HÜLLE | Behalte klare Sicht. Der passgenaue Zuschnitt erlaubt dir weiterhin optimalen Zugang zu allen Anschlüssen & Tasten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.