Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle mit Ring für iPhone 15 Pro Silikon Handyhülle Case Schutz Cover Ringhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülle mit Ring für iPhone 15 Pro Silikon Handyhülle Case Schutz Cover Ringhülle Schwarz
Hülle mit Ring für iPhone 15 Pro Silikon Handyhülle Case Schutz Cover Ringhülle Schwarz
Hülle mit Ring für iPhone 15 Pro Silikon Handyhülle Case Schutz Cover Ringhülle Schwarz
Hülle mit Ring für iPhone 15 Pro Silikon Handyhülle Case Schutz Cover Ringhülle Schwarz
Hülle mit Ring für iPhone 15 Pro Silikon Handyhülle Case Schutz Cover Ringhülle Schwarz
Hülle mit Ring für iPhone 15 Pro Silikon Handyhülle Case Schutz Cover Ringhülle Schwarz
Hülle mit Ring für iPhone 15 Pro Silikon Handyhülle Case Schutz Cover Ringhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-56920
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     56920
EAN/GTIN:
     4058906146526
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Handyhülle mit Ring kompatibel mit iPhone 15 Pro Hülle, Matt-Schwarz, 360° Grad Finger-Halter Ständer & KFZ-Halterung, Rutschfest Kickstand Cover Schutzhülle Silikon Case

Mit der Ring-Hülle im edlen Metallic Look von NALIA verbindest du schickes Design mit praktischem Nutzen.

Der drehbare 360 Grad Ring erlaubt es dir dein Handy beim Halten mit dem Finger zu sichern, es mit der Standfunktion aufzustellen und dein Smartphone problemlos an einer magnetischen KFZ-Halterung im Auto zu befestigen.

Die mattierte Oberfläche der Schutzhülle ist aus hochwertigem TPU-Silikon gefertigt und sorgt für rutschfesten Grip in der Hand. Das robuste Material des Covers schützt dein Handy vor Stoß-Schäden, Schmutz, Kratzern und Fingerabdrücken. Dabei ist das dünne Slim Case passgenau auf dein Smartphone zugeschnitten. Sämtliche Anschlüsse, Tasten sowie die Kamera sind weiterhin bedienbar.


Aufstellfunktion:
Verwende den 360° Ring als Ständer und nutze die praktische Standfunktion zum Lesen, Telefonieren, Videos schauen oder Video-Anrufe.

Praktisch fürs Auto:
Befestige dein Smartphone einfach an einer magnetischen Handyhalterung in deinem Auto, um es z.B. als Navigationssystem oder Radio zu benutzen.


Kompatibel mit:
iPhone 15 Pro

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Handyhülle mit Ring

  • KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
  • 360° DREHBARER RING | Mit 360 Grad Finger-Halterung für Einhand-Bedienung und sicheren Halt. Das TPU-Silikon Material der Hülle bietet festen Grip & liegt angenehm in der Hand.
  • STANDFUNKTION | Verwende den 360° Ring als Ständer und nutze die Kickstand Aufstellfunktion zum Lesen, Telefonieren, Videos schauen oder für Video-Anrufe.
  • PRAKTISCH FÜRS AUTO | Befestige dein Smartphone einfach an einer magnetischen KFZ-Handyhalterung in deinem Auto, um es z.B. als Navigationssystem oder Radio zu benutzen.
  • IDEALER HANDY-SCHUTZ | Das dünne Slim Case ist besonders robust & schützt dein Telefon vor Stößen, Kratzern, Schmutz & Fingerabdrücken. Erlebe edles Design & bewahre dein Gerät vor Schäden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.