| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56841 Herst.-Nr.: 56841 EAN/GTIN: 4058906146151 |
| |
|
| | |
| NALIA Klares Neon Silikon Case kompatibel mit iPhone 15 Hülle, Durchsichtig Bunt Leuchtend, Kratzfest Dünn Robust Anti-Gelb Transparent Cover Schutzhülle Handyhülle Bumper Backcover Gestalte deine Welt in bunter Farbe mit den durchsichtigen Neon Cases von NALIA! Unsere farbig transparenten Schutzhüllen lassen dein Handy stylisch leuchten und bieten dabei optimalen Schutz für dein Smartphone.
Gefertigt aus hochwertigem TPU-Silikon schützt das Case dein Gerät ideal vor Schmutz, Staub und Stoß-Fallschäden. Das robuste Material bleibt dabei flexibel und behält den klaren Look bei ohne zu vergilben (Anti-Gelb).
Displayschutz und Kameraschutz bieten die minimal erhöhten Ränder der Handyhülle. Lege dein Telefon ohne Bedenken mit der Bildschirmseite nach unten auf dem Tisch ab und vermeide Kratzer auf dem Bildschirmglas und der Kameralinse. Die Hülle liegt rutschfest in deiner Hand und bietet neben optimalem Grip vollen Zugang zu den Bedienelementen, Tasten, Anschlüssen und Schnittstellen deines Handys. Leuchtende Neon-Farben: Unsere transparente Hülle ist in bunten Neon-Farben erhältlich. Wähle dein Lieblingsdesign in intensiven Farben und lasse gleichzeitig das Design deines Handys durchscheinen. Perfekte Passform: Das dünne Cover ist perfekt an dein Smartphone angepasst und bietet vollen Zugang zu den Tasten und Anschlüssen deines Geräts. Premium Silikonhülle: Kratzfestes TPU-Silikon sorgt für festen Grip und Schutz vor Staub, Flüssigkeiten und Stoß-Schäden. Du kannst dein Smartphone auch kabellos durch die Hülle laden (Wireless Charging kompatibel).
Kompatibel mit: Apple iPhone 15
Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Klare Neon Handy-Hülle - KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- BUNTE NEON-FARBEN | Leuchtendes Neon Design mit kräftigen Farben für einen stylischen Look. Die Transparenz der Hülle lässt das Design deines Handys durchscheinen.
- DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Leichte Erhöhungen am Rahmen vermeiden Schäden wie Kratzer auf dem Bildschirm & den Kamera-Linsen. Lege dein Handy sicher auf dem Tisch ab.
- IDEALER SMARTPHONE SCHUTZ | Schutz vor Stoß-Wirkungen, Schmutz, Staub und Kratzern dank dem robusten Rahmen aus TPU-Silikon. Mit Anti-Fingerabdruck Oberflächenstruktur.
- SMARTER ZUSCHNITT | Das dünne Slim Case ist passgenau auf dein Telefon zugeschnitten, liegt rutschfest in deiner Hand und ermöglicht dir auch weiterhin die volle Nutzung aller Tasten und Anschlüsse.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Neon Silikon Hülle, Bunt, Durchsichtig Transparent, Slim Case |
| | |
| |